Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm,
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 22.1 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P4373
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6833.1111000
EAN/GTIN:
     4099889198690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
Metallschalter, 1241.6833.1111000, SCHURTER Metallschalter mit Einrastfunktion, Schaltstrom 12 A. Features * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.1 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03486 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.