Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P4364
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6824.1111000
EAN/GTIN:
     4099889198645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter drucktaster
Metallschalter, 1241.6824.1111000, SCHURTER Metallschalter mit Einrastfunktion, Schaltstrom 12 A. Features * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19.1 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 41,13*
€ 46,77*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 46,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 935,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.