Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3075
Schurter 1241.3075
Schurter 1241.3075
Artikel-Nr.:
     4502-59P4137
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3075
EAN/GTIN:
     4099889200652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter piezotaster
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3075, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, piezotaster edelstahl, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 37,77*
1
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 44,15*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 57,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 755,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.