Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3057
Schurter 1241.3057
Schurter 1241.3057
Artikel-Nr.:
     4502-59P4131
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3057
EAN/GTIN:
     4099889200645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster edelstahl
Piezotaster, 1241.3057, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5-28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.07034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,11*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 588,13*
€ 699,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 588,11*
€ 699,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.