Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3047.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3047.M
Schurter 1241.3047.M
Artikel-Nr.:
     4502-59P4130
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3047.M
EAN/GTIN:
     4099889200638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
piezotaster aluminium
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3047.M, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02134 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter piezotaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,75*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.