Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3046.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3046.8
Schurter 1241.3046.8
Schurter 1241.3046.8
Artikel-Nr.:
     4502-59P4129
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3046.8
EAN/GTIN:
     4099889200621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.3046.8, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00856 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 38,42*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 38,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 768,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.