Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3020.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3020.M
Schurter 1241.3020.M
Artikel-Nr.:
     4502-59P4120
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3020.M
EAN/GTIN:
     4099889200614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
piezotaster aluminium
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3020.M, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Gehäusefarbe:
natur
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus/Aus-Ein
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter piezotaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,98*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.