Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3012
Schurter 1241.3012
Schurter 1241.3012
Artikel-Nr.:
     4502-59P4119
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3012
EAN/GTIN:
     4099889200607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.3012, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5-28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus/Aus-Ein
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04288 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Schalter, Piezoschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 49,01*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 52,65*
1
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 78,69*
20
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 91,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 980,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.