Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3011
Schurter 1241.3011
Schurter 1241.3011
Artikel-Nr.:
     4502-59P4118
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3011
EAN/GTIN:
     4099889200591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster rot
piezotaster
Piezotaster, 1241.3011, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
27 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03884 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter piezotaster, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 94,06*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 102,38*
1
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 117,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.