Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3004
Schurter 1241.3004
Schurter 1241.3004
Artikel-Nr.:
     4502-59P4111
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3004
EAN/GTIN:
     4099889200539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3004, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,67*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.