Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2475.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2475.3
Schurter 1241.2475.3
Schurter 1241.2475.3
Artikel-Nr.:
     4502-59P3944
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2475.3
EAN/GTIN:
     4099889200461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.2475.3, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist leicht zu reinigen durch eine dicht geschlossene Oberfläche, kann in rauen Umgebungen, in explosionsgefährdeten Anwendungen und Umgebungen, in denen flüchtige Dämpfe, Gase und Staub vorhanden sind, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
19 mm
Gehäusefarbe:
rot
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
40 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00954 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,02*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 358,44*
€ 426,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.