| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P3870 Herst.-Nr.: 1241.1600.11 EAN/GTIN: 4099889210194 |
| | |
|
| | |
| Printmount und SMD Taster, 1241.1600.11, SCHURTER Ein Druck- und SMD-Schalter mit hochwertigen Gold- und Silberkontakten, einfacher Montage und langer Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Anschluss: | SMD | beleuchtet: | Nein | Betätigungskraft: | 1,8 N | Breite: | 11.4 mm | Farbe Betätiger: | schwarz | Höhe: | 4.7 mm | Kontaktmaterial: | vergoldet | Länge: | 11.4 mm | Schaltfunktion: | 1 Schließer | Schaltleistung: | 50 mA/30 VAC/42 VDC | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.00071 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,39* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|