Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün), 2,5 N,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün), 2,5 N,
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün), 2,5 N,
Artikel-Nr.:
     4502-59P2636
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1032.5
EAN/GTIN:
     4099889208191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Printmount-Schalter, 1241.1032.5, SCHURTER Der 1241.1032.5 Printmount-Schalter bietet eine einfache Montage, eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige taktile Rückmeldung bei der Eingabe.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
2,5 N
Breite:
12.65 mm
Farbe Betätiger:
grün
Höhe:
11.5 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
12.65 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.