Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 2,5
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 2,5
Artikel-Nr.:
     4502-59P2627
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1022
EAN/GTIN:
     4099889208115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Printmount taster, 1241.1022, SCHURTER Ein Printmount-Schalter mit hochwertigen Gold- und Silberkontakten, mit einfacher Montage und langer Lebensdauer. Er hat eine zuverlässige taktile Rückmeldung am Eingang und Lötanschlüsse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
2,5 N
Breite:
12.65 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
7.75 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
12.65 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,55*
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,79*
1 Tag
1202
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 5,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.