Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, gelb, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8855.1107


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, gelb, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8855.1107
Druckschalter, 1-polig, gelb, 0,2 A/60 V, IP40, 0041.8855.1107
Artikel-Nr.:
     4502-59P2233
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8855.1107
EAN/GTIN:
     4099889196566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Frontpaneltaster, 0041.8855.1107, Mentor Features * Absolute Zuverlässigkeit bei einfachster Montage * Kompakte Bauweise durch geringe Einbautiefe * Gute Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bedruckt:
Nein
Farbe Betätiger:
gelb
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8463* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 320,04*
€ 380,8476
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 315,91*
€ 375,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,87*
€ 371,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 298,06*
€ 354,6914
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 284,63*
€ 338,7097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.