Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-59P1842
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6711
EAN/GTIN:
     4099889106138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6711, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 63 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
400 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1000
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 0,409*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.