Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 400 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Artikel-Nr.:
     4502-59P1800
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6070
EAN/GTIN:
     4099889105711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6070, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
400 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,5525*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,32607* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 288,9525*
€ 343,85348
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 286,8225*
€ 341,31878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,43*
€ 327,7617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 265,635*
€ 316,10565
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 244,5525*
€ 291,01748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.