Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 40 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 003


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 40 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 003
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 40 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 003
Artikel-Nr.:
     4502-59P1796
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6060
EAN/GTIN:
     4099889105674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6060, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
40 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,065*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,42542* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 373,1625*
€ 444,06338
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 369,99*
€ 440,2881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,89*
€ 423,5091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 343,2225*
€ 408,43478
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 319,065*
€ 379,68735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.