Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Sicherungshalter mit 3,15 A Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmont
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P1297
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0031.9012
EAN/GTIN:
4099889129861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter, 0031.9012, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Sicherung vorbestückt erhältlich Anwendungen * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Feinsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
,
Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,98*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,17995* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 548,452*
€ 652,65788
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 539,06*
€ 641,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,96*
€ 610,4224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 495,172*
€ 589,25468
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 471,98*
€ 561,6562
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter OGN Sicherungsabdeckung, Printmontage Typ Leiterplattenmontage für 5 x 20mm Sicherungen, B. 15mm L. 41mm H.
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Zubehör
Schurter OGN-SMD Sicherung-Abdeckung Typ Leiterplattenmontage für 5 x 20mm Sicherungen, B. 9.6mm L. 25mm
Schurter
0853.0571
ab € 0,38*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac
Schurter
0853.1201
ab € 0,23*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac
Schurter
0853.1202
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen