Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter mit 4 A Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherungshalter mit 4 A Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage
Sicherungshalter mit 4 A Sicherung, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-59P1247
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8323
EAN/GTIN:
     4099889129403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter, 0031.8323, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Sicherung vorbestückt erhältlich Anwendungen * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00373 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,512*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,23128* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 570,072*
€ 678,38568
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 560,36*
€ 666,8284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 533,572*
€ 634,95068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 515,352*
€ 613,26888
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 492,512*
€ 586,08928
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,38*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,23*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.