Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 16 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 16 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 0031
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 16 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 0031
Artikel-Nr.:
     4502-59P1230
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8231
EAN/GTIN:
     4099889129243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter, 0031.8231, SCHURTER Sicherungs-Halter, Sicherungs-Einsatz: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Durchgangslochmontage. Anwendungen * Geräte mit dreiphasiger Versorgung (400 VAC) * 500 VAC (gemäß IEC) oder 600 V (gemäß UL / CSA) Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,46*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,50*
2 Tage
377
3
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,98*
1 Tag
9044
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.0917
ab € 0,43*
Zubehör
Schurter
0853.0576
ab € 0,33*
Zubehör
Schurter
0853.0575
ab € 0,36*
Zubehör
Schurter
3-101-000
ab € 0,36*
Zubehör
Schurter
0853.0573
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.