Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P1160
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1694
EAN/GTIN:
     4099889128871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter, 0031.1694, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzeinsatz: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Endlage: gerade zur Sicherungsachse, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,06*
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 4,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.