Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1352


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1352
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1352
Artikel-Nr.:
     4502-59P1138
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1352
EAN/GTIN:
     4099889128710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
FIN Socket 5x20
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,00*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 388,00*
€ 461,72
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 366,00*
€ 435,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,90*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.