Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 0.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 0.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 0.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P0854
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-762
EAN/GTIN:
     4099891558376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-133-762, SCHURTER Features * Direkt Lötbar auf Leiterplatte  * Dicht gegenüber Vergussmasse * Tiefes Schmelzintegral Anwendungen * Luftfahrt * Bodenausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
3 x 10,1 mm
Breite:
3 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3 mm
Länge:
10.1 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
0.5 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,83*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 4,32*
€ 7,19*
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,43*
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 12,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-133-483
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.