Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P0845
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-750
EAN/GTIN:
     4099891558284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-133-750, SCHURTER Features * Direkt Lötbar auf Leiterplatte  * Dicht gegenüber Vergussmasse * Tiefes Schmelzintegral Anwendungen * Luftfahrt * Bodenausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
3 x 10,1 mm
Breite:
3 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3 mm
Länge:
10.1 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 10.806,96*
€ 10.806,98*
1
€ 5,90*
ab € 10.786,80*
€ 11.088,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 10.806,98*
€ 12.860,31
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 10.806,96*
€ 12.860,28
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 5,40348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 21.613.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-133-483
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.