Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 400 V, 3 A, DO-214AB, US3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 400 V, 3 A, DO-214AB, US3G
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 400 V, 3 A, DO-214AB, US3G
Artikel-Nr.:
     4502-59A386
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US3G
EAN/GTIN:
     4099879044068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
SMD-Silizium-Gleichrichter Typ Diotec US3. In ultraschneller Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnell schaltende-Diode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
3 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
400 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.