Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, US1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, US1M
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, US1M
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, US1M
Artikel-Nr.:
     4502-59A312
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1M
EAN/GTIN:
     4099879044037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
SMD-Silizium-Gleichrichter Typ Diotec US1. In ultraschneller Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnell schaltende-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,1018*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,1185*
2 Tage
106
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1351*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,08*
€ 0,26*
2 Tage
5407
5
€ 5,95*
ab € 0,271*
€ 0,5421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.