Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, US1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, US1A
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, US1A
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, US1A
Artikel-Nr.:
     4502-59A300
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1A
EAN/GTIN:
     4099879043986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
SMD-Silizium-Gleichrichter Typ Diotec US1. In ultraschneller Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnell schaltende-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
50 V
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.