Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16
Artikel-Nr.:
     4502-58P8460
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-147-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
schurter drucktaster
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-147-405, SCHURTER Der 3-147-405 ist ein Metalltaster, PI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
blau
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
16,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.227,37*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 222,737* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.343,42*
€ 2.788,6698
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.327,44*
€ 2.769,6536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.263,91*
€ 2.694,0529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.227,37*
€ 2.650,5703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.