Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 16 mm, 16
Artikel-Nr.:
     4502-58P8412
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-147-355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Drucktaste
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-147-355, SCHURTER Der 3-147-355 ist ein Metalltaster, PI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
blau
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
16,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,58*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.