Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 30 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 30 mm,
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 30 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-58P8375
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-147-098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 30mm
drucktaster
schurter drucktaster
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-147-098, SCHURTER Der 3-147-098 ist ein Metalltaster, RI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
min. Geräteausschnitt:
30,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
100 mA/30 VDC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,22*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.