Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 14-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68731412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 14-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68731412
Steckverbinder, 14-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68731412
Artikel-Nr.:
     4502-56F8988
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687314124422
EAN/GTIN:
     4099879899484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 14 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 14-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687314124422
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614050002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614100002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614152002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614200002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714050002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714100002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714152002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714200002
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.