Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 5-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 5-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
FFC-Jumper-Kabel, 5-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F8710
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686605100001
EAN/GTIN:
     4099879821362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos 686605100001 FFC-Jumper-Kabel, 5-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
6 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
100 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 5-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.