Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 06
Artikel-Nr.:
     4502-56F5823
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS-D 06
EAN/GTIN:
     4099891000059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Messerleisten ohne Haltekrallen Typ MICS-D. Mit Lötanschluss, doppelreihig, parallel; Kontaktträger: ohne Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS - D 06, 6polig, A 11,40 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 06 A VP3
ab € 2.504,78*
Zubehör
Lumberg
MICA 06
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.