Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 500 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C102KCRAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 500 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C102KCRAC7800
Keramik-Kondensator, 1 nF, 500 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C102KCRAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-56D824
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102KCRAC7800
EAN/GTIN:
     4099879784216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Hochvoltkondensatoren Baugröße 1206 Typ Kemet. Vielschicht-Kondensator mit sehr kleinen ESR und ESL Mit Nennspannung 500 V.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
500 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.