Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, 08055A102JAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, 08055A102JAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, 08055A102JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-56D250
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055A102JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0805 Typ AVX 0805. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 nF
Länge:
2.01 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
2 Tage
272000
4000
Frei Haus
ab € 0,0187*
€ 0,0311*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0329*
2 Tage
330
50
€ 5,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0641*
1
€ 5,90*
ab € 0,025*
€ 0,2325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.