Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, CT15-26S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, CT15-26S
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, CT15-26S
Artikel-Nr.:
     4502-55F6312
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     CT15-26S
EAN/GTIN:
     4099889807776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Sub-D-Steckverbinder gerade mit Stiftkontakten Serie HD Typ Yamaichi CT. Mit Lötanschluss und gestanzten Kontakten; Kontaktmaterial: Kupferlegierung über Ni vergoldet, Isolierkörper: Polyester, glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Prüfspannung: 1000 VAC, Betriebsstrom: 5,0 A, Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C. Maße: E 9,6 mm (13,3 mm bei 78pol.), F 12,5 mm (15,4 mm bei 78pol.), G 10,7 mm (13,6 mm bei 78 pol.), Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Mit Buchsenkontakten Typ CT. Maße: E 7,8 mm (10,7 mm bei 78pol.), F 12,5 mm (15,4 mm bei 78pol.), G 10,7 mm (13,6 mm bei 78pol.). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A, B, C, D in mm): CT15-26S, 26polig, A 39,1, B 33,3, C 24,6, D 27,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.