Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94
Artikel-Nr.:
     4502-55F5393
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5748676-4
EAN/GTIN:
     4099889813449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Lieferung inkl. Gummitüllensatz, Metallabdeckkappen für Sub-D-Steckverbinder HDP 20 Typ TE Connectivity/AMP HD 20 RFI/EMI. Aus Zink, farblos chromatiert, speziell für geschirmte Rundkabel geeignet, passend für Steckverbinder der Serie HDP 20, bestehend aus zwei Schalenhälften mit zwei Sechskantmuttern und 4 Linsenschrauben; Gewinde: 4-40 UNC-2, Maße in mm: 9polig: A 30,9, B 25, C 10,4, 15polig: A 39,2, B 33,3, C 14, 25polig: A 53,1, B 47, C 16,8, 37polig: A 69,5, B 63,5, C 20,3. Ausführung mit Gummitülle Typ 0-5748. Zur universellen Anpassung des Kabeldurchmessers mittels des mitgelieferten Gummitüllensatzes. Technische Merkmale (Typ, für Steckverbinder, für Kabeldurchmesser (Kd) von/bis): 0-5748676-4, 37 Pole, Kd 6,5/11,9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
6,48 bis 11,94 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.10959 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
747784-3
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.