Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
D-Sub Stecker-Set mit Gehäuse, 25-polig, gerade, Schraubanschluss, 2010C260
Artikel-Nr.:
     4502-55F4023
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C260
EAN/GTIN:
     4260573967247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Modularstecker
d-sub gehäuse 25 pol
Lieferumfang: Modular-Set mit Gehäuse, Schraubendreher, Zugentlastung und Befestigungsschrauben, D-Sub Stecker-Set, 2010C260, QUADRIOS Lieferumfang: *D-Sub Stecker mit Gehäuse *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
gerade
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, quadrios modularstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 16,71*
1
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 16,82*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,83*
1
€ 3,50*
ab € 25,23*
€ 34,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,91* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.