Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 26-polig, High density, abgewinkelt, Lötanschluss, 6180263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 26-polig, High density, abgewinkelt, Lötanschluss, 6180263
D-Sub Steckverbinder, 26-polig, High density, abgewinkelt, Lötanschluss, 6180263
Artikel-Nr.:
     4502-55F1071
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     618026325223
EAN/GTIN:
     4099879727435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 26-polig, High density, abgewinkelt, Lötanschluss, 618026325223
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Einpressmutter 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01106 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.