Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, 12103D226MAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, 12103D226MAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, 12103D226MAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5586
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103D226MAT2A
EAN/GTIN:
     4099879777539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, 12103D226MAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 22uf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 1,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.