Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102JAT2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102JAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5021
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102A102JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879772596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102JAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.001,07*
€ 1.064,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.311,33*
€ 1.367,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.367,91*
€ 1.627,8129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.360,80*
€ 1.619,352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.334,46*
€ 1.588,0074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.317,45*
€ 1.567,7655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.311,33*
€ 1.560,4827
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.