Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1.2 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1210, C0G, 12101A122K4T2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1.2 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1210, C0G, 12101A122K4T2A
Keramik-Kondensator, 1.2 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1210, C0G, 12101A122K4T2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D4556
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101A122K4T2A
EAN/GTIN:
     4099879768971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 1.2 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1210, C0G, 12101A122K4T2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1.2 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,5185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.239,68*
€ 2.665,2192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.216,24*
€ 2.637,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.140,00*
€ 2.546,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.098,08*
€ 2.496,7152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.074,00*
€ 2.468,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.