Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ 2B, 32-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ 2B, 32-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergolde
Messerleiste, Typ 2B, 32-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergolde
Artikel-Nr.:
     4502-54F1076
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     384265
EAN/GTIN:
     4099891022921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste DIN 41612 Typ ERNI STV. Betriebsstrom +20/70 °C: 4,0/2,0 A, Prüfspannung: Kontakt/Kontakt 1000 V, Kontakt/Masse 1550 V, Kriech- und Luftstrecke zwischen den Kontakten: 1,2 mm, Durchgangswiderstand: max. 20 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Grundrastermaß: 2,54 mm, Gehäusematerial: Polybutylenterephthalat (PBT) nicht brennbar nach UL 94 V-0 oder Polycarbonat (PC) selbstverlöschend nach UL 94 V-1, Einzelziehkraft pro Kontakt: min. 0,15 N, Temperaturbereich: - 60 bis +125 °C, Zulassungen und Normen: DIN 41612, IEC 603-2, UL, CSA. Typenbezeichnungen die mit VG enden, entsprechen den Anforderungen der VG 95324. Messerleisten B/2 abgewinkelt mit Lötstiften Typ 384. Kontaktreihenbelegung: a-b voll bestückt, mit 3,8 mm langen Lötstiften, 90° abgewinkelt, für Bohrungen 1,0 mm. Typ: 384265, 32polig, a-b, PBT, Stufe 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
2B
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-b
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00549 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erni 32pol messerleiste, stiftleiste, stiftleiste 32 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,22*
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 4,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.