Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7013-A20-GM1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7013-A20-GM1,
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7013-A20-GM1,
Artikel-Nr.:
     4502-53S7965
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7013-A20-GM1
EAN/GTIN:
     4099879153401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, SI7013-A20-GM1, Silicon Laboratories Der SI7013-A20-GM1 ist ein Feuchte- und 2-Zonen-Temperatursensor, ein monolithischer CMOS-IC, der Feuchte- und Temperatursensoren, einen Analog-Digital-Wandler, Signalverarbeitung, Kalibrierungsdaten und eine I2C-Schnittstelle integriert. Dieses Produkt bietet eine genaue, stromsparende, werkskalibrierte digitale Lösung, die sich ideal für die Messung von Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Temperatur in Anwendungen von HVAC/R und Asset Tracking bis hin zu Industrie- und Verbraucherplattformen eignet. Features * Geringer Stromverbrauch * Hochpräziser Temperatursensor * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Werkseitig kalibriert * Optionale, werkseitig installierte Abdeckung Anwendungen * Mikro-Umgebungen/Rechenzentren * Wetterstationen für Innenräume * Industrielle Steuerungen * Instrumentierung * Thermostate/Luftfeuchtigkeitsregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchte-/Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-10
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0-100% rF / -40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,12*
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,56*
2 Tage
112
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 14,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.712,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.