Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7023-A20-IM1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7023-A20-IM1R
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7023-A20-IM1R
Artikel-Nr.:
     4502-53S7943
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7023-A20-IM1R
EAN/GTIN:
     4099879153180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7023-A20-IM1R, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7023-A20-IM1R integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, einen Analog-Digital-Wandler, Signalverarbeitung und zwei PWM-Ausgänge in einem einzigen Chip. Der SI7023-A20-IM1R hat eine Temperaturgenauigkeit von ±0,4 C und eine relative Feuchtegenauigkeit von ±3%. Dank der vollständigen Werkskalibrierung erfordert der SI7023-A20-IM1R keine zusätzliche RH/Temperatur-Kalibrierung während der Leiterplattenmontage. Features * PWM-Ausgang * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * 3x3 mm DFN-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchte-/Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0-100% rF / -40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.472,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 17.473,00*
€ 20.792,87
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17.472,98*
€ 20.792,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.