Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM 1 Mbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAM 1 Mbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI
DRAM 1 Mbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI
Artikel-Nr.:
     4502-53S7032
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS62C1024AL-35QLI
EAN/GTIN:
     4099879150899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. Statisches CMOS-RAM mit niedrigem Stromverbrauch, IS62C1024AL-35QLI, ISSI Das ISSI IS62C1024AL/IS65C1024AL ist ein statisches 8-Bit-CMOS-RAM mit 131.072 Wörtern und geringem Stromverbrauch. Er wird mit Hochleistungs-CMOS-Technologie hergestellt. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungstechniken führt zu höherer Leistung und Geräten mit niedrigem Stromverbrauch. Features * TTL-kompatible Ein- und Ausgänge * Einzelne 5V (±10%) Stromversorgung * Kommerzielle, industrielle und Automobil-Temperaturbereiche verfügbar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
1 Mbit
Taktfrequenz:
28 MHz
Technologie:
DRAM
Zugriffszeit:
35 ns
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.00466 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.