Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 4 Mbit, SOIC-32, IS61C5128AS-25QLI-TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 4 Mbit, SOIC-32, IS61C5128AS-25QLI-TR
SRAM 4 Mbit, SOIC-32, IS61C5128AS-25QLI-TR
Artikel-Nr.:
     4502-53S7026
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61C5128AS-25QLI-TR
EAN/GTIN:
     4099879150844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS61C5128AS-25QLI-TR, ISSI Der IS61C5128AS-25QLI-TR ist ein statisches Hochgeschwindigkeits-RAM mit 4.194.304 Bits, das in 524.288 Wörtern zu 8 Bits organisiert ist. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungsentwurfstechniken ermöglicht Zugriffszeiten von bis zu 12 ns bei geringer Leistungsaufnahme. Wenn CE hoch (abgewählt) ist, geht der Baustein in einen Standby-Modus über, in dem die Verlustleistung mit CMOS-Eingangspegeln reduziert werden kann. Eine einfache Speichererweiterung ist durch die Verwendung der Chip-Enable- und Output-Enable-Eingänge CE und OE möglich. Die aktive Low-Schreibfreigabe (WE) steuert sowohl das Schreiben als auch das Lesen des Speichers. Ein Datenbyte ermöglicht den Zugriff auf Upper Byte (UB) und Lower Byte (LB). Features * TTL-kompatible Schnittstellenpegel * Einzelne 5V ± 10% Spannungsversorgung * Vollkommen statischer Betrieb: kein Takt oder Refresh erforderlich
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
4 Mbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
25 ns
Gewicht:
0.00211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.