Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM 1 Mbit, TSOP-44, IS61C6416AL-12TLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAM 1 Mbit, TSOP-44, IS61C6416AL-12TLI
DRAM 1 Mbit, TSOP-44, IS61C6416AL-12TLI
Artikel-Nr.:
     4502-53S7025
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61C6416AL-12TLI
EAN/GTIN:
     4099879150837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. Statisches Hochgeschwindigkeits-CMOS-RAM, IS61C6416AL-12TLI, ISSI Der IS61C6416AL-12TLI ist ein statischer Hochgeschwindigkeits-RAM mit 1.048.576 Bit, der als 65.536 Wörter mit 16 Bit organisiert ist. Er wird mit der Hochleistungs-CMOS-Technologie von ISSI hergestellt. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungstechniken ermöglicht Zugriffszeiten von bis zu 12 ns bei geringem Stromverbrauch. Features * TTL-kompatible Schnittstellenpegel * Vollständig statischer Betrieb: keine Uhr oder Auffrischung erforderlich * Kommerzielle, industrielle und Automobil-Temperaturbereiche verfügbar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TSOP-44
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
1 Mbit
Taktfrequenz:
83 MHz
Technologie:
DRAM
Zugriffszeit:
12 ns
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.00227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.