Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 2 Mbit, TFSOP-32, IS62WV2568BLL-55HLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 2 Mbit, TFSOP-32, IS62WV2568BLL-55HLI
SRAM 2 Mbit, TFSOP-32, IS62WV2568BLL-55HLI
Artikel-Nr.:
     4502-53S7005
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS62WV2568BLL-55HLI
EAN/GTIN:
     4099879150646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS62WV2568BLL-55HLI, ISSI Der IS62WV2568BLL-55HLI ist ein statischer Hochgeschwindigkeits-RAM mit 2 Mio. Bit, der als 256K-Worte mit 8 Bit organisiert ist. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungsentwurfstechniken führt zu Hochleistungsbausteinen mit geringem Stromverbrauch. Wenn CS1 hoch (abgewählt) oder wenn CS2 niedrig (abgewählt) ist, geht der Baustein in einen Standby-Modus über, in dem die Verlustleistung mit CMOS-Eingangspegeln reduziert werden kann. Eine einfache Speichererweiterung ist durch die Verwendung von Chip-Enable- und Output-Enable-Eingängen möglich. Die aktive Low-Schreibfreigabe (WE) steuert sowohl das Schreiben als auch das Lesen des Speichers. Features * CMOS-Low-Power-Betrieb * TTL-kompatible Schnittstellenpegel * Vollkommen statischer Betrieb: kein Takt oder Refresh erforderlich * Drei Statusausgänge
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TFSOP-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-3,6 V
Speichergröße:
2 Mbit
Taktfrequenz:
18 MHz
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
55 ns
Gewicht:
0.00504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,66*
  
Preis gilt ab 234 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 468 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.